Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MCP2515 CAN Controller PICtail Demoboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012936
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515DM-PCTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
PIC-Prozessor
Programmiergerät
entwicklungskit microchip
MCP2515 CAN Controller PICtail Demoboard
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.107 kg
Nettogewicht:
0.107 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: pic-prozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,89*
€ 39,00*
€ 6,95*
ab € 38,07*
€ 42,37*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 39,38*
€ 43,77*
€ 5,90*
ab € 43,68*
€ 48,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP25020-I/P
ab € 1,74*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515-E/SO
ab € 1,44*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C57C-04I/P
ab € 1,74*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16C715-04/SO
ab € 2,40*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1455-I/P
ab € 1,22*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1455-I/SL
ab € 1,104*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1459-I/P
ab € 1,48*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1459-I/SS
ab € 1,24*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1503-I/P
ab € 0,702*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1503-I/SL
ab € 0,606*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1509-I/SO
ab € 1,008*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1516-I/SO
ab € 1,066*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1516-I/SS
ab € 1,042*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1519-I/P
ab € 1,57*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1519-I/PT
ab € 1,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG