Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MCP2200 USB zu RS232 Demoboard MCP2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012935
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2200EV-VCP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
MCP2200 USB zu RS232 Demoboard, Mit Mikrocontroller: MCP2200
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.111 kg
Nettogewicht:
0.111 kg
Höhe:
42 mm
Breite:
134 mm
Tiefe:
198 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmiergerät, eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 22,34*
€ 25,96*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 23,45*
€ 28,22*
€ 5,95*
ab € 24,52*
€ 28,49*
€ 6,95*
ab € 24,98*
€ 29,02*
€ 4,00*
ab € 27,32*
€ 33,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F14K50-I/SO
ab € 1,96*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2200-I/MQ
ab € 1,70*
Zubehör
Microchip Technology
ADM00276
ab € 44,73*
Zubehör
Texas Instruments
SN75C3232PW
ab € 1,008*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2200-I/SO
ab € 1,46*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2200-I/SS
ab € 1,55*
Zubehör
TE Connectivity
1734035-2
ab € 0,981*
Zubehör
Würth Elektronik
82307050029
ab € 0,57*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 0,547*
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 1,94*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,28*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO MALE 10PCS
ab € 3,26*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO FEMALE 10PCS
ab € 2,95*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AB
ab € 2,58*
Zubehör
KAMAMI
CAB/GR
ab € 2,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG