Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckmodul dsPIC33EP512MU810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012933
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA330025-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
Steckmodul dsPIC33EP512MU810, Mit Mikrocontroller: dsPIC33EP512MU810
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.052 kg
Nettogewicht:
0.052 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
130 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 25,32*
€ 29,57*
€ 5,90*
ab € 25,82*
€ 29,71*
€ 5,95*
ab € 25,94*
€ 29,83*
€ 6,95*
ab € 26,32*
€ 30,23*
€ 4,00*
ab € 31,47*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC33EP512MU810-I/PT
ab € 7,24*
Zubehör
Microchip Technology
DM330022
ab € 126,82*
Zubehör
Microchip Technology
DM330023-2
ab € 739,18*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 172,58*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 482,13*
Zubehör
Microchip Technology
AC164128
ab € 128,42*
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC33FJ128GP802-I/MM
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG