Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MPLAB Starterkit für seriellen EEPROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012930
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV243003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Entwicklungskit
microchip eeprom
MPLAB Starterkit für seriellen EEPROM
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.230 kg
Nettogewicht:
0.230 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eeprom, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 80,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 77,89*
€ 81,91*
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 83,00*
€ 5,90*
ab € 83,67*
€ 87,89*
€ 4,00*
ab € 89,13*
€ 104,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Micrel
DSC-PROG-Timeflash
ab € 154,21*
Zubehör
Microchip Technology
AC243003
ab € 35,14*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AB
ab € 2,17*
Zubehör
KAMAMI
CAB/GR
ab € 1,67*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AG
ab € 1,67*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AR
ab € 2,00*
Zubehör
KAMAMI
CAB/ABL
ab € 2,17*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO MALE 10PCS
ab € 3,00*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER MALE TO FEMALE 10PCS
ab € 3,05*
Zubehör
MikroElektronika
WIRE JUMPER FEMALE TO FEMALE 10PCS
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG