Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Entwicklungskit mit PICkit 3 PIC16F1459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012929
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV164139-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
Null-Modem Adapter
PIC-Prozessor
USB-Entwicklungskit mit PICkit 3, Mit Mikrocontroller: PIC16F1459
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.310 kg
Nettogewicht:
0.310 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, pic-prozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 74,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 69,57*
€ 78,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG