Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PIC32 USB Digital Audio Zubehörboard PIC32MX250F128B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012923
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PIC32 USB Digital Audio Zubehörboard, Mit Mikrocontroller: PIC32MX250F128B, Programmspeicher: 128 KB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.179 kg
Nettogewicht:
0.179 kg
Höhe:
27 mm
Breite:
136 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 72,21*
€ 4,00*
ab € 66,00*
€ 75,48*
Lager 115
Frei Haus
ab € 70,39*
€ 76,03*
€ 4,00*
ab € 91,74*
€ 95,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX250F128B-I/SO
ab € 2,85*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX250F128B-I/SP
ab € 2,96*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX250F128B-I/SS
ab € 2,49*
Zubehör
Lumberg
2480 01
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG