Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PIC32MZ EC Starterkit PIC32MZ2048ECH144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012921
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
PIC-Prozessor
entwicklungskit microchip
pic-prozessor
PIC32MZ EC Starterkit, Mit Mikrocontroller: PIC32MZ2048ECH144
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.264 kg
Nettogewicht:
0.264 kg
Höhe:
36 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 110,85*
€ 116,36*
€ 5,90*
ab € 116,86*
€ 122,59*
Frei Haus
ab € 121,53*
€ 127,43*
€ 4,00*
ab € 132,33*
€ 151,78*
€ 4,00*
ab € 144,59*
€ 152,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX130F064D-I/PT
ab € 2,42*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX150F128B-I/SP
ab € 2,91*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX150F128D-I/PT
ab € 3,01*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX220F032B-I/SP
ab € 2,24*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX250F128B-I/SO
ab € 3,07*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX250F128B-I/SP
ab € 3,24*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX250F128D-I/PT
ab € 3,29*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX360F512L-80I/PT
ab € 5,29*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX460F512L-80I/PT
ab € 5,31*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX575F256H-80I/PT
ab € 5,00*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX575F512H-80I/PT
ab € 5,95*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX664F128H-I/PT
ab € 4,12*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX695F512H-80I/PT
ab € 7,24*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX695F512L-80I/PT
ab € 7,79*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX795F512L-80I/PF
ab € 8,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG