Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MPLAB Starterkit für PIC24F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012917
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Prozessor
MPLAB Starterkit für PIC24F
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.235 kg
Nettogewicht:
0.235 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor IC, operationsverstärker microchip technology, pic-prozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 115,03*
€ 120,75*
Frei Haus
ab € 116,60*
€ 122,42*
€ 5,90*
ab € 118,53*
€ 124,47*
€ 4,00*
ab € 145,09*
€ 154,10*
€ 4,00*
ab € 145,77*
€ 154,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC24EP512GU810-I/PT
ab € 6,20*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA101-I/P
ab € 1,81*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA101-I/SO
ab € 1,71*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA101-I/SS
ab € 1,56*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA102-I/SO
ab € 1,67*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA102-I/SS
ab € 1,64*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KL402-I/SO
ab € 1,56*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ128GA306-I/PT
ab € 2,54*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ16GA002-I/SP
ab € 2,28*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ16GA004-I/PT
ab € 1,94*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256DA206-I/PT
ab € 5,15*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256DA210-I/PT
ab € 5,67*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256GB106-I/MR
ab € 4,11*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256GB106-I/PT
ab € 3,99*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256GB108-I/PT
ab € 4,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG