Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microstick für Serie 5V PIC24F K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012916
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240013-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PIC-Prozessor
Microstick für Serie 5V PIC24F K
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.166 kg
Nettogewicht:
0.166 kg
Höhe:
37 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, pic-prozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 27,18*
€ 31,37*
€ 5,95*
ab € 28,75*
€ 33,19*
€ 5,90*
ab € 29,48*
€ 34,01*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 29,59*
€ 34,58*
€ 4,00*
ab € 33,75*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC24EP512GU810-I/PT
ab € 6,62*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA101-I/P
ab € 1,88*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA101-I/SO
ab € 1,58*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA101-I/SS
ab € 1,65*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA102-I/SO
ab € 1,78*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ128GA306-I/PT
ab € 2,35*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ16GA004-I/PT
ab € 2,06*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256DA210-I/PT
ab € 6,04*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256GA106-I/PT
ab € 4,06*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256GB106-I/PT
ab € 4,21*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ256GB110-I/PF
ab € 5,07*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ32GA002-I/SP
ab € 2,13*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ32GA004-I/PT
ab € 2,18*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ64GA002-I/SO
ab € 2,28*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24FJ64GA002-I/SP
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG