Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microstick für Serie 3V PIC24F K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012915
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM240013-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Microstick für Serie 3V PIC24F K
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180 kg
Nettogewicht:
0.180 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 34,19*
€ 37,79*
€ 5,95*
ab € 34,61*
€ 38,20*
€ 6,95*
ab € 36,18*
€ 39,73*
€ 5,90*
ab € 39,48*
€ 43,15*
€ 4,00*
ab € 43,82*
€ 47,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA102-I/SO
ab € 1,90*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA102-I/SS
ab € 1,62*
Zubehör
Microchip Technology
DM240013-2
ab € 29,14*
Zubehör
Microchip Technology
DM330013-2
ab € 30,63*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KA102-I/SP
ab € 2,09*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F08KA102-I/SS
ab € 2,22*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F08KL201-I/SS
ab € 1,35*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F08KL302-I/SO
ab € 1,10*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KL402-I/SO
ab € 1,69*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KL402-I/SP
ab € 1,87*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F16KL402-I/SS
ab € 1,63*
Zubehör
Microchip Technology
PIC24F32KA302-I/SS
ab € 2,45*
Zubehör
Molex
88732-8600
ab € 2,51*
Zubehör
KAMAMI
CAB/AB
ab € 2,15*
Zubehör
KAMAMI
CAB/GR
ab € 1,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG