Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PICkit 18-poliges Demoboard PIC16F1827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012912
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM164120-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
PICkit 18-poliges Demoboard, Mit Mikrocontroller: PIC16F1827
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.139 kg
Nettogewicht:
0.139 kg
Höhe:
41 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, Programmiergerät, eval board microchip, pic-prozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,75*
€ 26,87*
€ 5,95*
ab € 24,61*
€ 27,84*
€ 6,95*
ab € 25,34*
€ 28,62*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 24,87*
€ 29,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-3
ab € 25,62*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F648A-I/P
ab € 2,01*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F690-I/SS
ab € 1,39*
Zubehör
Microchip Technology
DM164130-3
ab € 35,82*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 36,54*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1827-E/P
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG