Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MGC3130 Entwicklungsbausatz „Hillstar“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012908
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM160218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
MGC3130 Entwicklungsbausatz „Hillstar“
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.210 kg
Nettogewicht:
0.210 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,99*
€ 161,18*
Frei Haus
ab € 162,37*
€ 170,79*
Frei Haus
ab € 172,85*
€ 182,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 174,55*
€ 182,99*
€ 5,90*
ab € 176,32*
€ 185,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MGC3130-I/MQ
ab € 3,59*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,85*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F14K50-I/SO
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG