Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MCP2200 Breakout-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012904
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00393
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungswerkzeuge
Hardware-Tools
MCP2200 Breakout-Modul, Für Bausteine: MCP2200
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.121 kg
Nettogewicht:
0.121 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,89*
€ 16,28*
€ 6,95*
ab € 14,30*
€ 16,78*
€ 4,00*
ab € 16,06*
€ 19,85*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 16,43*
€ 19,89*
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,85*
Zubehör
Microchip Technology
ADM00276
ab € 41,22*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2200-I/SO
ab € 1,42*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2200-I/SS
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG