Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MPLAB REAL ICE Performance Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012901
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC244002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
MPLAB REAL ICE Performance Pack, Für Bausteine: MPLAB REAL ICE
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.163 kg
Nettogewicht:
0.163 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 151,36*
€ 159,89*
Lager 115
Frei Haus
ab € 157,78*
€ 165,58*
Frei Haus
ab € 159,61*
€ 168,36*
Frei Haus
ab € 160,53*
€ 169,30*
Frei Haus
ab € 179,77*
€ 200,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1519-I/P
ab € 1,82*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1937-I/P
ab € 2,03*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F1939-I/P
ab € 1,97*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 425,39*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F724-I/P
ab € 1,82*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F74-I/P
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG