Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter PM3 ICSP zu RJ11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012898
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
Eval Board
Evaluation Board
Adapter PM3 ICSP zu RJ11
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.096 kg
Nettogewicht:
0.096 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, eval board microchip, adapter rj-11, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,52*
€ 22,69*
€ 6,95*
ab € 20,94*
€ 24,31*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 21,68*
€ 25,09*
€ 4,00*
ab € 26,14*
€ 31,71*
€ 4,00*
ab € 27,73*
€ 31,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC30F2020-30I/SO
ab € 3,70*
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC30F4011-30I/P
ab € 4,18*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F54-I/SO
ab € 0,458*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 747,79*
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC30F2020-30I/SP
ab € 3,84*
Zubehör
Microchip Technology
DSPIC30F3012-30I/SO
ab € 2,76*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F204T-I/OT
ab € 0,394*
Zubehör
Microchip Technology
PIC12F509-I/MS
ab € 0,548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG