Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adaptersatz PIC10F2 xx SOT-23 zu DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012897
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC163021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Adaptersatz PIC10F2 xx SOT-23 zu DIP-8
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.047 kg
Nettogewicht:
0.047 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
380 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: eval board microchip, eval board, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 13,52*
€ 15,61*
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 16,75*
€ 5,95*
ab € 14,53*
€ 16,80*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,61*
€ 17,62*
€ 4,00*
ab € 18,04*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F200T-I/OT
ab € 0,38*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F206-I/P
ab € 0,55*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F206T-I/OT
ab € 0,399*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 171,38*
Zubehör
Microchip Technology
PIC10F200T-I/OT
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG