Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universal-Programmiermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012895
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC162049-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Universal-Programmiermodul, Für Bausteine: MPLAB ICD 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.173 kg
Nettogewicht:
0.173 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Mikroprozessor, PIC-Prozessor, eval board microchip, pic-prozessor, Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 75,18*
Frei Haus
ab € 78,41*
€ 83,24*
Lager 115
Frei Haus
ab € 76,79*
€ 84,83*
€ 5,90*
ab € 83,39*
€ 88,36*
€ 4,00*
ab € 88,82*
€ 92,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,85*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F45K22-I/P
ab € 2,20*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F46K22-I/P
ab € 2,45*
Zubehör
Microchip Technology
AC162049
ab € 36,16*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 170,28*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F4221-I/P
ab € 2,46*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F44K22-I/P
ab € 2,04*
Zubehör
Microchip Technology
AC002014
ab € 23,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG