Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinleistungstransistor, NPN, 50V, TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30012857
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC337-25BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Kleinleistungstransistor, Typ=BC337-25BK, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=250, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=50 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=700 mV, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=800 mA, Leistungsverteilung (PV)=625 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=100 MHz, Bauform=TO-92, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3915
100
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0453*
100
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
5000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0505*
Lager 115
nicht lagernd
100
€ 5,95*
ab € 0,0477*
€ 0,1055*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.