Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Transistor TO-92 BL PNP -45 V -800 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30012856
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC327-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
pnp transistor to-92
schalttransistor pnp
Transistor, Gehäusetyp: TO-92 BL, Polarität: PNP, Kollektor-Emitter Spannung: -45 V, Transitfrequenz: 100 MHz, Verlustleistung: 625 mW, Verstärkung: 160 ...400 , Verstärkung max.: 400, Verstärkung min.: 160
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinleistungs-Transistoren, Kleinsignal-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0467*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG