Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30012484
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2881007
EAN/GTIN:
     4046356151900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Überspannungsschutz, Typ=2881007, Alternative (Alias)=DT-LAN-CAT.6+, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=25 mm, Höhe=102 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=1.5 A, Tiefe=63.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN 50173-1 IEC 61643-21, Serien=DATATRAB DT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
320 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536309090
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,42*
€ 102,29*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 86,77*
€ 103,97*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,31*
€ 105,27*
Frei Haus
ab € 88,31*
€ 105,73*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 123,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891288
ab € 22,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2891385
ab € 24,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.