Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägezelle Wägezelle 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30012157
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     AL6N-C3-10KG-3B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
wägezelle 10kg
Wägezelle, Typ=AL6N-C3-10KG-3B6, Betriebsspannung, max.=12 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Betätigungskraft=-999, Breite=25.4 mm, Genauigkeit (±)=0.023 %, Höhe=40 mm, Kapazität (Masse)=10 kg, Linearität (±)=-999, Tiefe=150 mm, Anschlussart=Kabelführung, Sensorart=Wägezelle, Sensormessbereich=10 kg, Empfindlichkeit=2 mV/V, Serien=AL6N Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
33 mm
Tiefe:
222 mm
Bruttogewicht:
433 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8423901000
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.