Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Crimpgehäuse, 3 mm, 6 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30012038
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794617-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Crimpgehäuse, Typ=794617-6, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=5 A, Positionen=6, Raster=3 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA VDE UL Listed
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,56*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,57*
1 Tag
86053
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,243*
€ 0,621*
Lager 115
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,73*
1 Tag
885
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91502-1
ab € 580,00*
Zubehör
TE Connectivity
91501-1
ab € 1.074,85*
Zubehör
TE Connectivity
794611-1
ab € 5,11*
Zubehör
TE Connectivity
794610-1
ab € 0,0495*
Zubehör
TE Connectivity
794611-1
ab € 0,0459*
Zubehör
TE Connectivity
3-794680-6
ab € 4,19*
Zubehör
TE Connectivity
3-794630-6
ab € 5,46*
Zubehör
TE Connectivity
3-794618-6
ab € 7,67*
Zubehör
TE Connectivity
3-794627-6
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.