Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Crimpgehäuse, 3 mm, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30012037
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794617-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Crimpgehäuse, Typ=794617-4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=5 A, Positionen=4, Raster=3 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA VDE UL Listed
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,26*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,33*
2 Tage
8398
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 0,606*
2 Tage
760
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,66*
Lager 115
327
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3147*
€ 0,7693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7693*
€ 0,91547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5962*
€ 0,70948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4547*
€ 0,54109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4347*
€ 0,51729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3747*
€ 0,44589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,8465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,87*
Zubehör
TE Connectivity
3-794630-4
ab € 0,658*
Zubehör
TE Connectivity
3-794618-4
ab € 0,732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.