| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30012036 Herst.-Nr.: 794610-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Crimpkontakt, Typ=794610-1, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.52 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennstrom=5 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=MATE-N-LOK Steckverbinder, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 13 mm | Bruttogewicht: | 0,07 g | Breite: | 2 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0508* | € 0,0756* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,0508* | € 0,0901* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,045* | € 0,0964* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0915* | € 0,1466* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,065* | € 0,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|