| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30012008 Herst.-Nr.: 5-1393302-8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kfz-Relais, Typ=5-1393302-8, Alternative (Alias)=V23134-A1052-C643, Breite=25.9 mm, Höhe=24.9 mm, Länge=25.9 mm, Schaltspannung=24 V, Schaltstrom=60 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=90 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Steckmontage, Serien=F4 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kfz-Relais |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,10* | € 11,05* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,60* | € 16,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,93* | € 16,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,07* | € 25,86* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 23,58* | € 32,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|