Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Crimpgehäuse, 3 mm, 2 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011964
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1445022-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Crimpgehäuse, Typ=1445022-2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=5 A, Positionen=2, Raster=3 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA VDE UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,32 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,159*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Lager 115
1175
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1844*
€ 0,3719*
2 Tage
19906
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,141*
€ 0,391*
2 Tage
1031
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,719* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,94*
Zubehör
TE Connectivity
1-794606-1
ab € 0,0506*
Zubehör
TE Connectivity
794610-1
ab € 0,0497*
Zubehör
TE Connectivity
2-1445057-2
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
2-1445055-2
ab € 0,448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.