Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 6.4 MHz SOIC-14, TLV2464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011911
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV2464CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.35 ...±3 V, Einzelne Versorgungsspannung: 2.7 ...6 V, Serie: TLV2464, Ausführung: Quad, Gehäuse: SOIC-14, Verpackung: Röhre, Anstiegsrate: 1.6 V/µs, Bandbreite: 6.4 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 2,64*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,11*
€ 2,79*
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 3,90*
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 4,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
MSP-EXP430G2
ab € 11,34*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 4,59*
Zubehör
Texas Instruments
TL062CP
ab € 0,207*
Zubehör
Texas Instruments
LMC6482IN/NOPB
ab € 0,651*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC14M
ab € 0,181*
Zubehör
Texas Instruments
LP2985IM5-5.0/NOPB
ab € 0,332*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG