Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 3 MHz SOIC-8, TLV2372


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011902
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV2372ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.35 ...±8 V, Einzelne Versorgungsspannung: 2.7 ...16 V, Serie: TLV2372, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Verpackung: Röhre, Bandbreite: 3 MHz, Slew rate: 2.4 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,63*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,19*
€ 1,88*
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,91*
1
€ 5,95*
ab € 0,7307*
€ 2,6776*
1
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,24*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,25*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,55*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HCT541N
ab € 0,192*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,88*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,66*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 11,98*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG