Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Virtuelle Masse 2...20 V SOIC-8, TLE2426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011897
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLE2426ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Virtuelle Masse, Ausgangsspannung: 2...20 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: TLE2426, Versorgungsspannung: 4...40 V, Gehäuse: SOIC-8, Stabilität: 25 ppm/°C
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Referenzen, Spannungs-, Spannungsreferenzen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,12*
1
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,27*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,46*
€ 2,55*
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F247TPM
ab € 2,80*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2132PA
ab € 3,48*
Zubehör
Texas Instruments
TLC2262CP
ab € 0,798*
Zubehör
Texas Instruments
TLC277CP
ab € 1,22*
Zubehör
Texas Instruments
TLV3012AIDBVT
ab € 1,019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG