Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Timer SOIC-8, TLC555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011874
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Timer-IC
4000 cmos
Timer, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 3...15 V, Serie: TLC555, Ausführung: einfach, Gehäuse: SOIC-8
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Timer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,286*
€ 0,942*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,61*
€ 1,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
DRV10866DSCR
ab € 0,357*
Zubehör
Texas Instruments
DRV10963DSNR
ab € 0,54*
Zubehör
Texas Instruments
SN74AHC1G04QDBVRQ1
ab € 0,0889*
Zubehör
Texas Instruments
TPS79801QDGNRQ1
ab € 0,926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG