Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Timer SOIC-8, TLC555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011873
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Timer-IC
4000 cmos
Timer, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Versorgungsspannung: 2...15 V, Serie: TLC555, Ausführung: einfach, Gehäuse: SOIC-8
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Timer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
€ 25,00*
ab € 0,227*
€ 0,269*
1
€ 5,90*
ab € 0,274*
€ 0,69*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,89*
€ 1,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,74*
Zubehör
Texas Instruments
DRV10866EVM
ab € 26,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,72*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,36*
Zubehör
Texas Instruments
TPS51100DGQ
ab € 0,691*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG