Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 0.525 MHz SOIC-8, TLC27M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011863
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC27M2CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±8 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...16 V, Serie: TLC27M2, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Verpackung: Band, Anstiegsrate: 0.43 V/µs, Bandbreite: 0.525 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,333*
€ 0,373*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,36*
€ 0,45*
1
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 0,91*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,48*
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 16,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,89*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,50*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,36*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG