Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 0.085 MHz SOIC-8, TLC27L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011860
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC27L2CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±8 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...16 V, Serie: TLC27L2, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Verpackung: Band, Bandbreite: 0.085 MHz, Slew rate: 0.03 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,393*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,27*
€ 0,48*
10
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,68*
1
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 1,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,27*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,73*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,61*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,81*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 14,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG