Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 1.7 MHz SOIC-8, TLC272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011855
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC272IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±8 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...16 V, Serie: TLC272, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Verpackung: Band, Anstiegsrate: 3.6 V/µs, Bandbreite: 1.7 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,419*
€ 0,486*
1
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,15*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,89*
€ 1,21*
1
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 1,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,47*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,89*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,85*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,52*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,88*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,35*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,75*
Zubehör
Texas Instruments
UCC37324D
ab € 0,921*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG