Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 2.18 MHz SOIC-14, TLC2274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011842
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC2274ACD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.2 ...±8 V, Einzelne Versorgungsspannung: 4.4 ...16 V, Serie: TLC2274, Ausführung: Quad, Gehäuse: SOIC-14, Verpackung: Röhre, Bandbreite: 2.18 MHz, Slew rate: 3.6 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 1,37*
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,36*
1
€ 5,95*
ab € 1,076*
€ 3,1572*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,28*
€ 3,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,73*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,61*
Zubehör
Pomona
POM-5251
ab € 14,85*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,90*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 46,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG