Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 2.18 MHz SOIC-8, TLC2272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011841
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC2272IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±2.2 ...±8 V, Einzelne Versorgungsspannung: 4.4 ...16 V, Serie: TLC2272, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Verpackung: Band, Bandbreite: 2.18 MHz, Slew rate: 3.6 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,53*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,41*
€ 0,63*
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,93*
1
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,17*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,35*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,33*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,02*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 13,99*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,21*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,03*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,26*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,07*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,10*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,19*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,03*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG