Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.495...36 V SOT-23-3, TL431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011793
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL431AIDBZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Spannungsreferenz, Ausgangsspannung: 2.495...36 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: TL431, Gehäuse: SOT-23-3, Stabilität: 34 ppm/°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Referenzen, Spannungs-, Spannungsreferenzen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,34*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,30*
€ 0,42*
5
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,59*
1
€ 25,00*
ab € 0,425*
€ 0,951*
1
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,79*
Zubehör
Texas Instruments
LM393DR
ab € 0,0626*
Zubehör
Texas Instruments
TLV431AIDBZR
ab € 0,32*
Zubehör
Texas Instruments
CD4051BM96.
ab € 0,116*
Zubehör
Texas Instruments
CD4051BM96.
ab € 0,236*
Zubehör
Texas Instruments
TLV431ACDBZR.
ab € 0,31*
Zubehör
Texas Instruments
TLV431ACDBZR.
ab € 0,226*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,85*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG