Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.495...36 V SOT-23-3, TL431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011792
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL431AIDBZR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Spannungsreferenz, Ausgangsspannung: 2.495...36 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: TL431, Gehäuse: SOT-23-3, Stabilität: 34 ppm/°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Referenzen, Spannungs-, Spannungsreferenzen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0754*
€ 0,0909*
5
€ 5,90*
ab € 0,0726*
€ 0,1557*
1
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,32*
10
€ 6,95*
ab € 0,0775*
€ 0,3592*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,22*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,98*
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,18*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
Zubehör
Texas Instruments
LM393DR
ab € 0,057*
Zubehör
Texas Instruments
ULN2003AN
ab € 0,182*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,17*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 46,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG