Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.495...36 V SOT-23-3, TL431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011788
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL431ACDBZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Spannungsreferenz, Ausgangsspannung: 2.495...36 V, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: TL431, Gehäuse: SOT-23-3, Stabilität: 34 ppm/°C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Referenzen, Spannungs-, Spannungsreferenzen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
1
€ 5,95*
ab € 0,2122*
€ 0,3892*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,32*
€ 0,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
TPS23754PWP
ab € 1,3456*
Zubehör
Texas Instruments
CD4051BE
ab € 0,125*
Zubehör
Texas Instruments
TLE2027CD
ab € 1,1144*
Zubehör
Texas Instruments
UCC27324D
ab € 0,7229*
Zubehör
Texas Instruments
TL598CD
ab € 0,5886*
Zubehör
Texas Instruments
CD4051BM96
ab € 0,133*
Zubehör
Texas Instruments
INA122P
ab € 3,03*
Zubehör
Texas Instruments
ISO7420FEDR
ab € 1,088*
Zubehör
Texas Instruments
TLV431ACDBVR
ab € 0,2232*
Zubehör
Texas Instruments
TLV431ACDBZR
ab € 0,2241*
Zubehör
Texas Instruments
TPS2051BDBVR.
ab € 1,0426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG