Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC UART TQFP-48, TL16C550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011777
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL16C550CPFB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Serie: TL16C550, Versorgungsspannung: 3.3/5 V, Gehäuse: TQFP-48, Schnittstellen: UART, Übertragungsrate: 1 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
PH
Weitere Suchbegriffe: Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG