Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnittstellen-IC UART PLCC-44, TL16C550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011774
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL16C550CFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
Schnittstellen-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Anzahl Empfänger: 1, Anzahl Treiber: 1, Serie: TL16C550, Versorgungsspannung: 3.3/5 V, Gehäuse: PLCC-44, Schnittstellen: UART, Übertragungsrate: 1 Mbps
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
PH
Weitere Suchbegriffe: Decoder, Decoder IC, Encoder IC, FIFO, FIFO-Speicher, IC Interface, Interface-IC, Linear-IC, 4000 cmos, Interface-ICs, Schnittstellen-ICs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,99*
€ 4,15*
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 5,77*
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 5,84*
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 6,55*
€ 4,00*
ab € 5,12*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,02*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE460
ab € 25,59*
Zubehör
Pomona
5281
ab € 53,53*
Zubehör
C.K Tools
T2371
ab € 9,45*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC541N
ab € 0,17*
Zubehör
Adam Tech
PLCC-44-AT-SMT
ab € 0,48*
Zubehör
Adam Tech
PLCC-44-AT
ab € 0,51*
Zubehör
NINIGI
PLCC 44G
ab € 0,50*
Zubehör
NINIGI
PLCC-44SMD
ab € 0,231*
Zubehör
CONNFLY
DS1032-44SSNT1LA
ab € 0,229*
Zubehör
NINIGI
PLCC 44
ab € 0,275*
Zubehör
Texas Instruments
TUSB3410VF
ab € 3,20*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,40*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG