Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 3 MHz SOIC-14, TL074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011751
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL074BCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Jfet
Junction-FET
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±3.5 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 7 ...36 V, Serie: TL074, Ausführung: Quad, Gehäuse: SOIC-14, Verpackung: Röhre, Bandbreite: 3 MHz, Slew rate: 13 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Junktion-FET, Komparator, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,00*
€ 1,37*
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 1,52*
€ 25,00*
ab € 0,4047*
€ 1,5404*
€ 5,95*
ab € 0,362*
€ 1,5596*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco
07502
ab € 18,96*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS07N
ab € 0,3032*
Zubehör
Texas Instruments
TLE2062CP
ab € 1,0736*
Zubehör
Texas Instruments
LM4040C30IDBZR
ab € 0,2299*
Zubehör
Texas Instruments
LM20BIM7/NOPB
ab € 0,4461*
Zubehör
Texas Instruments
LM311N/NOPB
ab € 0,2617*
Zubehör
Texas Instruments
LM339N
ab € 0,1393*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG