Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 1 MHz SOIC-14, TL064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011743
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL064IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Jfet
Junction-FET
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±3.5 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 7 ...36 V, Serie: TL064, Ausführung: Quad, Gehäuse: SOIC-14, Verpackung: Band, Bandbreite: 1 MHz, Slew rate: 3.5 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Junktion-FET, Komparator, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,154*
€ 0,214*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,192*
€ 0,345*
1
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 0,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,345*
€ 0,411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG