Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 1 MHz SOIC-8, TL062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011740
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL062IDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±3.5 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 7 ...36 V, Serie: TL062, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Verpackung: Band, Bandbreite: 1 MHz, Slew rate: 3.5 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,126*
€ 0,164*
2500
Frei Haus
ab € 0,2077*
€ 0,2572*
3
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,263*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,155*
€ 0,325*
1
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,325*
€ 0,387
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,83*
Zubehör
Texas Instruments
LM4675SD/NOPB
ab € 0,71*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,36*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,27*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,58*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC00N
ab € 0,1057*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,79*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 11,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG