Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 1 MHz SOIC-8, TL062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011739
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL062CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Jfet
Junction-FET
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±3.5 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 7 ...36 V, Serie: TL062, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Verpackung: Band, Anstiegsrate: 3.5 V/µs, Bandbreite: 1 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,24*
3
€ 5,90*
ab € 0,1095*
€ 0,2715*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,22*
€ 0,31*
1
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 0,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,83*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,49*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,89*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,35*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,83*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG