Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 184 T1 - Temperatur Datenlogger für Transportüberwachung, 1 Kanäle, USB / NFC, 16000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011596
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 184 T1
EAN/GTIN:
     4029547012969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Testo 184 T1 - Temperatur Datenlogger für Transportüberwachung, Typ=TESTO 184 T1, Kanäle=1, Messtemperatur max.=70 °C, Messtemperatur min.=-35 °C, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=1x CR2450, Inhalt=USB Data Logger Calibration Certificate Battery 1x Double Sided Adhesive Tape, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=USB NFC, Schutzart=IP67, Speicherkapazität=16000 Messungen, Serien=Testo 184 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,91*
€ 50,49*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 38,999*
€ 50,729*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 42,96*
€ 54,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,03*
€ 54,93*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 46,37*
€ 60,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1841
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.