Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30011594 Herst.-Nr.: TESTO 184 G1 EAN/GTIN: 4029547013010 |
| | |
|
| | |
| Testo 184 G1 - Datenlogger Erschütterung, Feuchte und Temperatur für Transportüberwachung, Typ=TESTO 184 G1, Kanäle=5, Messtemperatur max.=70 °C, Messtemperatur min.=-20 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=NTC, Batterietyp=1x CR2450, Inhalt=USB Data Logger Battery Wall Bracket, Messfunktionen=Temperature Humidity Shock, Schnittstellentyp=USB NFC, Schutzart=IP30, Speicherkapazität=65000 Messungen, Weitere Messbereiche=Stossbelastung: 0 bis 27 g, Serien=Testo 184 Series |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,02* | € 281,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 257,42* | € 301,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 259,02* | € 304,20* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,94* | € 306,43* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,13* | € 331,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 284,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|