Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 2 Typ B, 1 GB 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011591
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 2 MODEL B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer
Raspberry Pi 2 Typ B, 1 GB, Abmessungen L x B: 85 x 56 mm, Abmessungen L x B x H: 85 x 56 x 17 mm, CAT Catalogue Description 3: Das Raspberry Pi 2 Typ B läuft mit einer Quad-Core ARM Cortex-A7 CPU und 1 GB RAM. Damit bietet es im Vergleich zu seinem Vorgänger höhere Schnelligkeit und den doppelten Arbeitsspeicher., Versorgungsspannung: 5 V, Ein-/Ausgänge: HDMI, USB, 10/100 RJ45, Mit Mikrocontroller: 900 MHz quad-core ARM Cortex-A7, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 900 MHz, Programmspeicher: 1 GB LPDDR2 SDRAM, Schnittstellen: HDMI 1.2a/4x USB 2.0/10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.085 kg
Nettogewicht:
0.085 kg
Höhe:
32 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
121 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungswerkzeuge, Hardware-Tools
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 33,44*
€ 38,91*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 39,40*
€ 45,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
CPRP010-W
ab € 3,44*
Zubehör
Raspberry Pi
Raspberry Pi Touchscreen
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG