Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Banana Pi Router, BPI-R1, A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011510
Hersteller:
     Sinovoip
Herst.-Nr.:
     BANANA PI R1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer
Banana Pi Router, Abmessungen L x B: 148 x 100 mm, Abmessungen L x B x H: 148 x 100 mm, CAT Catalogue Description 3: Der Banana Pi Router kombiniert die Vorteile eines Einzelboard-Computers mit den Schnittstellen eines Routers. Er ist mit einem Cortex A7 2 x 1 GHz Dual-Core-Prozessor und einer ARM Mali400MP2 Grafikkarte ausgestattet. Ethernet-Ports mit fünf Gigabit und ein WLAN-Modul mit 802.11b/g/n stellen schnelle Übertragung im Netzwerk sicher. Der Router wurde darüber hinaus mit zwei Antennen, einem schnellen Arbeitsspeicher von 1 GB DDR3 und einer SATA II-Schnittstelle ausgerüstet. Die beiden 3-dB-Antennen wurden speziell für den Banana PI Router optimiert und garantieren maximale Übertragungsleistung., Versorgungsspannung: 5 V, Art: BPI-R1, Ein-/Ausgänge: HDMI, USB, 10/100/1000 RJ45, S-ATA, Mit Mikrocontroller: A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 1000 MHz, Programmspeicher: 1 GB DDR3 SDRAM, Schnittstellen: HDMI 1.2a/2x USB 2.0/10/100/1000 Ethernet
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.154 kg
Nettogewicht:
0.154 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG