Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Banana Pi, 1 GB DDR3,, PI BPI-M1, A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30011509
Hersteller:
     Sinovoip
Herst.-Nr.:
     BANANA PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer
Banana Pi, 1 GB DDR3,, Abmessungen L x B: 92 x 60 mm, Abmessungen L x B x H: 92 x 60 mm, CAT Catalogue Description 3: Banana PI ist eine Open Source-Hardwareplattform, die unter anderem für das Open Source-Betriebssystem von Elastos.org hergestellt wurde. Banana PI ist ein Dual-Core, Android 4.2-Produkt. Die Hardware Banana Pi läuft mit Android, Debian Linux, Ubuntu Linux, OpenSuse Linux und Images, die auch auf dem Raspberry Pi und dem Cubieboard ausgeführt werden. Banana PI verfügt über einen Gigabit Ethernet-Port und einen SATA-Stecksockel. Es läuft stabil mit Android 4.2.2. Es kann problemlos mit Spielen umgehen, da es einen 1080P High-Definition-Video-Ausgang unterstützt., Versorgungsspannung: 5 V, Art: PI BPI-M1, Ein-/Ausgänge: HDMI, USB, 10/100/1000 RJ45, S-ATA, Mit Mikrocontroller: A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core, Programm-Ausführungsgeschwindigkeit: 1000 MHz, Programmspeicher: 1 GB DDR3 SDRAM, Schnittstellen: HDMI 1.2a/2x USB 2.0/10/100/1000 Ethernet
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.056 kg
Nettogewicht:
0.056 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
106 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG